間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
松元屋

厨房職人

※代表画像です
 
注文コード
08754943
品番
XX-610
内容量
1足
参考基準価格
¥3,580
単価(税別)
¥2,100

 

●特長: 
滑りにくい!抗菌防臭!ムレにくい!
内側5層構造(1層:ポリウレタン、2層:炭を配合した特殊素材、3層:メッシュ、4層:スポンジ(中身)、5層:抗菌防臭ドライ布)
靴内部に炭を配合した特殊素材、抗菌防臭ドライ布を使用し、防臭性、ムレ対策に優れています。
靴底は、厨房などでの環境でもスベリにくい天然ゴムに特殊パターンを採用しスベリにくい靴底です。もちろん靴底は、耐油底です。  

●色: 
ホワイト  
●サイズ(cm): 
25.0  
●材質(アッパー): 
ウレタン合成皮革  
●材質(ソール): 
天然ゴム  
●標準質量(g/片足): 
約250(25.5cm)  
●足幅: 
3E  
●RED BOOKVol4ページ: 
725  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

タイベック(R)ソフトウェアT型

デュポン

商品点数:5

¥900

作業服つなぎタイプ フード付

MonotaRO

商品点数:8

¥248〜

ゾナG3耐油

弘進ゴム

商品点数:24

¥2,080

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34