用途
管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
空調:ダクト、ユニット、ファン、etc
電機:ハウジングモーター、シャフト、etc
船舶:船腹修理、エンジン、はしご、モーター、etc
農業:各種用具、機械、etc
家庭:タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア、etc
その他
-使用方法ー
1)包装フィルムをはがし、必要な量だけ切り取ります。
2)色むらがなくなるまで2〜3分練り合わせます。
3)接着、充填部に押し付ける様に埋め込み成型します
4)5〜10分で硬化が始まり、15〜20分で固まります。
硬化後1時間以上経過すれば、タップを切ったり、パフ研磨や塗装等の加工ができます。
強度(kg)
引張強度:420kg/cm2
圧縮強度:1260kg/cm2
耐熱温度(℃)
-40〜260(連続使用)
430(断続使用)
成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
色ブラウン
種類エポキシ樹脂系補修剤
硬度ショアーD85
有効期限(年)3年(未開封)
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
剪断強度(kg/cm2)49
誘電耐力400 V/mil 0.125in
弾性係数6×105 PSI
入数1本(56g)