間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ELPA (朝日電器)

ソーラーLEDセンサーライト

       
注文コード
08755187
品番
ESL-LSL(BM)
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥6,980

 

●特長: 
ソーラー発電タイプなので電気代不要
超高輝度1W白色LEDで、本当に明るく、長寿命。消費電力が少ないから、曇りの日の蓄電でもバッテリー切れの心配なし!
集光・散光の切替が可能で、検地エリアの範囲も調整できるから、狙ったところに光が届きます。
フラッシング機能は、赤と白のLEDが交互に点滅。侵入者にプレッシャーを与え、防犯にも役立ちます。
ねじ止めだけでなく、本体とソーラーパネルがクランプでも取付可能だから、穴を開けずに取り付けられる!  

●用途: 
防犯、暗い場所での簡易照明に。  

●付属品: 
取付けネジ、クランプ(2セット)  
●仕様: 
レンズ集散光機能
フラッシング機能
チェンジャブルレンズ(エリア検地切替)機能
点灯開始照度調整可能
防水性能IP44
ソーラー・本体ともクランプ取付可能  

●色: 
ベージュメタリック  
●タイプ: 
防水タイプ  
●取付方式: 
ネジ、クランプ、(別売り)ステンレスバンド  
●本体質量(g): 
1145  
●電源コード(m): 
5  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
210×132×214  
●光源: 
1Wタイプ高輝度白色LED  
●取付け方法: 
ネジ、クランプ、(別売り)ステンレスバンド  
●ランプ寿命: 
約5万時間  
●電池寿命: 
約1年(1日10回点灯した場合)  
●安全規格: 
Sマーク  
●検知方式: 
赤外線受動式  
●点灯開始照度(Lux): 
5-10(調整可)  
●防水仕様: 
IP44(直接雨のかかる屋外で使用可能)  
●点灯開始時間(秒): 
10(調整不可)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1623  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

センサーライト用ステンレスバンド

ELPA (朝日電器)

商品点数:1

¥580

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34