間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

精密作業手袋 (手の平コーティング)

 
注文コード
08755223
品番
-
内容量
1双
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥200

 

●特長: 
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れています。  

●用途: 
精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など  

●色: 
白  
●サイズ: 
M  
●全長(cm): 
21  
●中指長(cm): 
7  
●材質(繊維部): 
ナイロン  
●材質(樹脂部): 
ポリウレタン  
●色(手首部): 
緑  
●RED BOOKVol4ページ: 
673  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

ニトリルゴム手袋

MonotaRO

商品点数:3

作業服つなぎタイプ フード付

MonotaRO

商品点数:8

¥248〜

ゴム背抜き手袋

MonotaRO

商品点数:6

¥148

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 手先を使う電気工事など
値段に大満足。ほぼ捨てになってしますが、細かい作業にはもってもってこい。
[2008-04-29]

満足度:
用途: ボトル製品のキャップ締め、包装品の混合など使用しています。フィットして使いやすい、好評です。
もう少し強度があれば・・・・
[2008-02-11]

満足度:
用途: ケーブルテレビの配線工事。
手にしっかりフィットして、使いやすいです。グリップもちょうどいいです。
細かい指先作業も感触が伝わっていい感じです。
屋外作業が多いので、色がグレーだともっといいです。最近価格が上がってしまったので残念です。
ハイネット 様(千葉県) [2007-10-13]

用途: 配管工事
細かい、作業がしやすい。 敗れやすい。
たなか工業 様(愛媛県) [2007-07-18]

用途: 精密作業
薄いので手に感触が伝わりやすい。手の平コーティングの為、手が汚れにくい。価格が安いくて、性能も他社のものと変わらない。納期が早い。
有限会社槙山電機工作所 様(福岡県) [2007-06-21]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34