間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

精密作業手袋 (指先コーティング)

注文コード
08755266
品番
-
内容量
1双
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥190

 

●特長: 
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れています。  

●用途: 
精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など  

●色: 
白  
●サイズ: 
L  
●全長(cm): 
22  
●中指長(cm): 
8  
●材質(繊維部): 
ナイロン  
●材質(樹脂部): 
ポリウレタン  
●色(手首部): 
灰  
●RED BOOKVol4ページ: 
673  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ホッチキス針 小型

マックス

商品点数:3

¥49〜

ゴム付鉛筆

トンボ鉛筆

商品点数:1

¥480

ラッキー指サック

ハナキゴム

商品点数:3

¥1,780

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: タップ加工時に使用
サイズも豊富で指先がコーティングしてあるので、滑りづらく破れづらい。
株式会社シミズプレス 様(群馬県) [2008-11-26]

満足度:
用途: 金属製品の梱包
ウィンセスのものと比べて指先のフィット感に難が有るように感じます。
硬い感じがあり、細かい作業がやりにくかったです。
価格面では安価でよいので、その点を改善頂ければと思います。
株式会社吉野電機 様(長野県) [2008-07-08]

満足度:
用途: 商品梱包や軍手の代用品として。
金属製品のため汚れやすいので使い捨てで使っておりますが以前使用分より安価で使い勝手はほぼ変わらないしかさばらないので常にポケットにいれて
います。
有限会社日豊金属 様(大阪府) [2008-07-05]

満足度:
用途: 紙やフィルムを使用している為指先にコーティングされた手袋が作業し易い
毎日使うものなので、枚数はたくさん入っていてもかまわないのですが値段を安くしていただけたらうれしいです。
光洋化工株式会社 様(栃木県) [2008-04-03]

満足度:
用途: 化粧品容器の検査
フィット感、使いごごち、耐久性ともに他メーカーのものと比較しても遜色なく使用できます。非常にコストパフォーマンスの高い手袋であり、当社では必要不可欠なアイテムになっています。
[2007-10-27]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34