間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

精密作業手袋 (コーティングなし)

 
注文コード
08755284
品番
-
内容量
1双
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥100

 

●特長: 
指先までフィットし、細かい作業に適しています。
伸縮性、通気性に優れています。
食品衛生法適合商品です。  

●用途: 
精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など  

●色: 
白  
●サイズ: 
M  
●全長(cm): 
20  
●中指長(cm): 
7  
●材質(繊維部): 
ナイロン  
●色(手首部): 
緑  
●総合カタログVol13ページ: 
005  
●RED BOOKVol4ページ: 
674  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

トップフィット手袋

ショーワ

商品点数:3

¥2,548

精密作業手袋 (指先コーティング)

MonotaRO

商品点数:6

¥190〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ゴムの成型作業
手首のフィット感がいい。LLも欲しい。
関東ゴム工業株式会社 様(茨城県) [2008-05-24]

用途: プラスチック塗装品を触るとき。
綿手より毛羽立ちもなくフィット感がいい。
大栄工業株式会社 様(福島県) [2006-10-30]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34