間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
セメダイン

セメダイン スーパーX(訳あり)

取扱い終了 
注文コード
08755336
品番
No.8008
内容量
1本(333ml)
参考基準価格
¥2,900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
仮止めがいらない粘着接着
使いやすい一液タイプで常温湿気硬化型弾性接着剤
環境に配慮した接着剤
耐久性に優れ接着剤の統一が可能
接着障害の対策品  

●用途: 
初期立上り強度を必要とする接着
熱膨張率の異なる異種材料の接着
冷熱繰り返し、振動等の耐久性を必要とする接着  

●特記: 
※理由ありです
使用期限切れ(製造年月日07.03.07以降)の商品の為、特別価格での提供となっております。保管状況がよいので通常品と比べても遜色はありません。
  

●色: 
ブラック  
●主成分: 
アクリル変成シリコーン樹脂  
●耐熱温度(℃): 
-60〜+120  
●改正建築基準法(JIS対応): 
JAIA F☆☆☆☆  
●密度(g/cm3): 
1.26  
●外観: 
黒色ペースト  

代替相当品
08755336
No.8008
02334762
AX-040
セメダイン
セメダイン スーパーX
1本(135mL) ¥985 内容量が違います。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34