間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

スチールワゴン

注文コード
08755406
品番
SW-3-G
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥11,880

 

●質量(kg): 
15.2  
●色: 
グリーン  
●材質(本体): 
スチール  
●段数: 
3  
●材質(キャスター): 
ゴム  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
684×470×870(ハンドル部含)  
●キャスター径(Φmm): 
100(自在車×2個、自在車ストッパー付×2個)  
●総耐荷重(kg): 
160  
●天板厚み(mm): 
0.8  
●荷重(kg): 
150(1段当り)  
●有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
605×393×252(上段)/257(下段)  
●フレーム厚み(mm): 
1.6  
●総合カタログVol13ページ: 
178  
●RED BOOKVol4ページ: 
900  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
241  

その他関連商品

オリタタミコンテナ

MonotaRO

商品点数:3

¥1,690〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

TINコート ストレートドリル

TPT

商品点数:33

¥156〜

木製平台車(PP+PVC/すべり止めなし)

MonotaRO

商品点数:2

¥1,938〜

デジタルノギス

SHAN

商品点数:12

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 天板を裏側にして取り付け、作業台として使っています。
作業するのに高さがちょうど良く、重宝しております。
[2008-09-23]

満足度:
用途: 工場内成形機横で軽作業用、製品取り出し時一時保管
用の移動式台として
日常固定して台を使うのではない為キャスターの付いたこの頑丈なワゴンのおかげで作業効率もよく、スムーズに成形機周辺を使いこなすことができています。
株式会社川口製作所 様(広島県) [2008-07-04]

満足度:
用途: フロンガス回収業をしております。回収機メーカーの専用ワゴンより手ごろで耐久性も変わらず、工具も多く収納でき作業員から引っ張りだこです。思わず3台追加オーダーしてしまいました。
もちろんまだ、壊れていませんがキャスターのパーツ販売がありましたらお知らせください。
有限会社稲森電気コンストラクション 様(神奈川県) [2008-06-14]
MonotaRO MonotaROからの回答:
今後の参考とさせて頂きます。ご意見ありがとうございました。

満足度:
用途: 果樹専業農家です いろいろな農機具等に使う工具や部品などを整理したいと思い購入しました 想像以上に頑丈 作業小屋がスッキリかたずきました 凄く満足です!これまでは工具箱に工具乱雑に入れてあるためどこに何があるのか捜すに一苦労でしたが スチールワゴンで一目瞭然で分かり作業効率アップしました。
組立の時のナットの緩み防止は初めて見てました 途中でネジが手締めで止まってしまうからネジの不具合かなと思ってしまいました

尚、私のブログにスチールワゴン のコメントをアップしましたので覗いてみてください。 http://blogs.dion.ne.jp/tuiteru/
まるご果樹園 様(山形県) [2007-11-10]

満足度:
用途: フライスカッター保管移動。
ゴム張りなのでカッターに傷がつかず、移動にも便利で重宝している。
[2007-11-08]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34