間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
シモン

安全スニーカー

※代表画像です
 
取扱い終了 
注文コード
08755433
品番
YS1018
内容量
1足
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
JPSA A種認定品です。
軽くてしなやか。抜群のクッション性で疲労を軽減。
2層ウレタン底プロテクティブスニーカー。
安全靴のプロフェッショナル”シモン”が企画開発。
スポーティーな耐滑アウトソール
衝撃吸収性に優れたウレタンミッドソール。  

●色: 
グレー  
●サイズ(cm): 
25.0  
●材質(ソール): 
2層ウレタン底  
●材質(甲被): 
合成皮革+牛革(つま先部)  
●先芯: 
鋼鉄製  
●標準質量(g): 
840(25.5cm)  
●足幅: 
3E  
●総合カタログVol13ページ: 
140  
●RED BOOKVol4ページ: 
717  

代替相当品
08755433
YS1018
08676017
ZA-811
松元屋
安全スニーカー
1足 ¥2,454 メーカーが異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

BTサーモシャツ

おたふく手袋

商品点数:3

¥1,100

安全スニーカー

松元屋

商品点数:10

¥2,454

9941 ブルゾン(年間用)

ノーブランド

商品点数:10

¥1,370

安全靴 AAシリーズ

シモン

商品点数:10

¥3,250

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34