シモン

※代表画像です
- 注文コード
- 08755476
- 品番
- YS1018
- 内容量
- 1足
- 参考基準価格
- オープン
- ●特長:
- JPSA A種認定品です。
軽くてしなやか。抜群のクッション性で疲労を軽減。
2層ウレタン底プロテクティブスニーカー。
安全靴のプロフェッショナル”シモン”が企画開発。
スポーティーな耐滑アウトソール
衝撃吸収性に優れたウレタンミッドソール。
- ●色:
- グレー
- ●サイズ(cm):
- 27.0
- ●材質(ソール):
- 2層ウレタン底
- ●材質(甲被):
- 合成皮革+牛革(つま先部)
- ●先芯:
- 鋼鉄製
- ●標準質量(g):
- 840(25.5cm)
- ●足幅:
- 3E
- ●総合カタログVol13ページ:
- 140
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 717