工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
ファニチャー
>
椅子
>
OA用チェア
MonotaRO
オフィスチェア
当日出荷とは
注文コード
08755625
品番
QZY-A4(R )
内容量
1脚
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥3,980
¥3,781
数量:
●特長:
・座面が適度な硬さなので長時間座っていても疲れません。
・お好みの高さに座面が調節出来ます。
・背面も前後にスライド調節が可能です。
・肘掛付なのでオフィスワークの負担を軽減します。
●特記:
※お客様組み立て品です。
●仕様:
ガス式上下昇降タイプシリンダ
●材質:
背・座面/ウレタンフォーム布地張り
●質量(kg):
7.8
●色:
ブルー
●肘掛:
有り
●本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm):
750〜860×530×530
●RED BOOKVol3ページ:
1158
●総合カタログVol13ページ:
298
●RED BOOKVol4ページ:
1574
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
315
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
作業員の打合せ用の椅子として使用しています
コンパクトで組立も楽にできて良かったです。特に問題はありません
[2008-08-27]
満足度:
用途:
検査室
背もたれが弱すぎで、購入してすぐ曲がったまま元に戻らなくなった。
この価格では、この辺が限界でしょうか?
[2008-07-09]
MonotaROからの回答:
不良品を回収し、良品との返品交換をいたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
オフィスチェア
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF