間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

オフィスチェア

注文コード
08755634
品番
QZY-A4(R )
内容量
1脚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,980

 

●特長: 
・座面が適度な硬さなので長時間座っていても疲れません。
・お好みの高さに座面が調節出来ます。
・背面も前後にスライド調節が可能です。
・肘掛付なのでオフィスワークの負担を軽減します。  

●特記: 
※お客様組み立て品です。  
●仕様: 
ガス式上下昇降タイプシリンダ  
●材質: 
背・座面/ウレタンフォーム布地張り  
●質量(kg): 
7.8  
●色: 
グレー  
●肘掛: 
有り  
●本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm): 
750〜860×530×530  
●RED BOOKVol3ページ: 
1158  
●総合カタログVol13ページ: 
298  
●RED BOOKVol4ページ: 
1574  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
315  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 作業員の打合せ用の椅子として使用しています
コンパクトで組立も楽にできて良かったです。特に問題はありません
[2008-08-27]

満足度:
用途: 検査室
背もたれが弱すぎで、購入してすぐ曲がったまま元に戻らなくなった。
この価格では、この辺が限界でしょうか?
[2008-07-09]
MonotaRO MonotaROからの回答:
不良品を回収し、良品との返品交換をいたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34