間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オーム電機

デジタルタイマー

 
注文コード
08755652
品番
OYT-22
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥934

 

●特長: 
アラーム音以外に、光や振動によるアラームを選択でき、音を出したくない場所(病院、美容院、電車の中)などでも使用できます。
カウントダウン/カウントアップタイマー
折りたたみスタンド付きで机の上でも置けます。
冷蔵庫等にも張り易い磁石付き、
吊り下げに便利なストラップ付き
リピート機能付き(前回分)  

●質量(g): 
40  
●使用電池: 
CR2032×1個  
●設定時間: 
カウントダウンタイマー:99分99秒
カウントアップ機能:最大99分59秒まで  

●奥行D×幅W×高さH(mm): 
15×45×95  
●RED BOOKVol4ページ: 
323  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34