タイホーコーザイ
- ●特長:
- 機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。
耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。
- ●用途:
- 各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン
各種産業機械のころがり、すべり軸受け
各種自動車のホイルベアリング等
- ●成分:
- ・リチウムグリース
・n-ヘプタン
・LPG
・第一石油類168ml 危険等級U
- ●使用温度範囲(℃):
- -20〜150
- ●ちょう度:
- 323
- ●滴点(℃):
- 191
- ●離油度:
- (100℃×24h):6.4wt%
- ●外観:
- バター状
- ●銅板腐蝕:
- (B法、100℃×24h):合格
- ●危険等級:
- 危険等級U
- ●融着荷重(N):
- 1570
- ●危険物の種別:
- 第四類
- ●危険物の品名:
- 第一石油類
- ●危険物の含有量:
- 168ml