間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
タイホーコーザイ

超切削スプレー

注文コード
08755774
品番
114
内容量
1本(420mL)
参考基準価格
¥1,500
単価(税別)
¥1,030

 

●特長: 
塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。
塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。
イオウ系添加剤による不快臭がありません。  

●用途: 
各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑  

●成分: 
・鉱油・防錆剤・極圧添加剤
・LPG・第三石油類252ml 危険等級V  

●使用温度範囲(℃): 
100℃以下  
●比重: 
0.955  
●粘度: 
44.7cst(40℃)  
●極圧性: 
1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)  
●銅板腐蝕: 
1a(100℃×1Hr)  
●危険等級: 
危険等級V  
●不活性イオウ: 
0.5%以下  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●危険物の含有量: 
252ml  
●総合カタログVol13ページ: 
78  
●RED BOOKVol4ページ: 
402  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34