間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

税計算機能付き電卓

注文コード
08755966
品番
CD-2322T
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥578¥549
特価

 

●仕様: 
切り上げ、切捨て、四捨五入、メモリー計算、損益計算  
●質量(g): 
150  
●電源: 
太陽電池+LR44  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
105×171×30  
●機能: 
税計算機能  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
105×171×30  
●電池: 
ボタン電池LR44×1個  
●RED BOOKVol3ページ: 
1142  
●RED BOOKVol4ページ: 
1564  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34