間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

クリアホルダー

注文コード
08756054
品番
US-E310
内容量
1パック(10枚入)
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥98¥93
特価

 

●特長: 
・薄型のホルダーなので重ねてもスペースを取りません。・色付タイプなので、周囲の人に中身がハッキリとは見えにくいです。  

●色: 
ピンク  
●寸法(幅W×高さH)(mm): 
220×310  
●適合サイズ: 
A4判  
●RED BOOKVol3ページ: 
1125  
●総合カタログVol13ページ: 
288  
●RED BOOKVol4ページ: 
1506  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

レールファイル

MonotaRO

商品点数:1

¥113

OPPテープ

MonotaRO

商品点数:1

¥85

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 資料配付・送付の時のまとめ
使い回しするには、薄くて少し心もとないが、とにかく安いので使い捨て感覚で資料を送る時に使える
[2008-05-09]

満足度:
用途: 見積書、報告書など、会社別に整理して提出しています。
前に購入した時より少し価格が上がっていました。
又50枚、100枚など作ってほしいです。
10枚で買うより少し値段が下がるようにお願いします。
[2007-11-22]

用途: 書類の整理、取引先への送付等に。
兎に角安い!品物も他メーカーのものと比較しても遜色無し!
溝口工業 様(千葉県) [2007-09-24]

用途: 書類の整理
やや埃がつきやすいように思いますが、値段が非常に安いことからお得感があり、使用頻度が高いと思います。
大一ゴム工業所 様(大阪府) [2007-09-09]

用途: 物件毎の書類整理
とにかく安い。広告の文字が無いので、中身がよく見える。全然使い易く、問題ありません。(B5サイズのクリアホルダーも商品化して欲しい!)
武市塗装店 様(京都府) [2007-06-16]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34