間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
クロダルマ

エプロン

 
注文コード
08923126
メーカー品番
47225
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,500
通常価格単価(税別)
¥780¥741
特価

 

●特長: 
使いやすいエプロンです。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
グリーン  
●サイズ: 
フリー  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●総丈(cm): 
79  
●下巾(cm): 
81  
●RED BOOKVol3ページ: 
526  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

P-カットテープ No.4140

寺岡製作所

商品点数:9

¥230〜

腕カバー両ゴム

松元屋

商品点数:1

¥1,450

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧