間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
クロダルマ

エプロン

 
注文コード
08923135
品番
47225
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,500
単価(税別)
¥780

 

●特長: 
使いやすいエプロンです。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ブルー  
●サイズ: 
フリー  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●総丈(cm): 
79  
●下巾(cm): 
81  
●RED BOOKVol4ページ: 
653  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

木ハンマー

ノーブランド

商品点数:5

¥335〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34