間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

☆8003 長袖ブルゾン(春夏)(名入れ)

  
注文コード
08969344
品番
8003
内容量
1着
参考基準価格
¥6,200
単価(税別)
¥3,260

 

●特長: 
伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。  

●仕様: 
前立て裏にエコマーク
携帯電話ポケット付き  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
116  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)  
●肩幅(cm): 
52  
●袖丈(cm): 
58  
●着丈(cm): 
66  
●対応シーズン: 
春夏  

専用部品(オプション)

08968942
8003 長袖ブルゾン(春夏)

ノーブランド

8003

1着

ネイビー/L

¥3,260

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34