ノーブランド
- ●特長:
- 伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。
- ●仕様:
- 前立て裏にエコマーク
携帯電話ポケット付き
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●色:
- ネイビー
- ●サイズ:
- M
- ●タイプ:
- 名入れ無し
- ●胸囲(cm):
- 112
- ●混率(%):
- ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)
- ●肩幅(cm):
- 50
- ●袖丈(cm):
- 56
- ●着丈(cm):
- 64
- ●対応シーズン:
- 秋冬
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 623