間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

8013 長袖ブルゾン(秋冬)

 
注文コード
08969764
品番
8013
内容量
1着
参考基準価格
¥6,400
単価(税別)
¥3,460

 

●特長: 
伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。  

●仕様: 
前立て裏にエコマーク
携帯電話ポケット付き  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
128  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)  
●肩幅(cm): 
56  
●袖丈(cm): 
60  
●着丈(cm): 
70  
●対応シーズン: 
秋冬  
●RED BOOKVol4ページ: 
623  

専用部品(オプション)

08970166
☆8013 長袖ブルゾン(秋冬)(名入れ)

ノーブランド

8013

1着

ネイビー/EL

¥3,460

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

8016 ツータックワークパンツ(秋冬)

ノーブランド

商品点数:56

¥2,390

8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬)

ノーブランド

商品点数:56

¥2,550

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34