曜日別特売
8000 ☆8000 半袖シャツ(春夏用)(名入れ) ノーブランド 08971821

8000 ☆8000 半袖シャツ(春夏用)(名入れ) ノーブランド 08971821
8000 ☆8000 半袖シャツ(春夏用)(名入れ) ノーブランド 08971821

☆8000 半袖シャツ(春夏用)(名入れ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量
1枚
注文コード
08971821
品番
8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
アースグリーン
サイズ
S
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
仕様
携帯電話ポケット付き
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)
着丈(cm)
72
対応シーズン
春夏
首廻り(cm)
38
名入れ
注意
※FAXでのご注文はコチラ
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0897182180000897142680008000 8000 半袖シャツ(春夏用) アルトコーポレーション 089714268000 半袖シャツ(春夏用)アルトコーポレーション1枚
5,498
税込6,048
注文コードが統一されました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする