間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

☆8001 長袖シャツ(年間)(名入れ)

 
注文コード
08972677
品番
8001
内容量
1枚
参考基準価格
¥5,200
単価(税別)
¥2,720

 

●特長: 
伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。  

●仕様: 
携帯電話ポケット付き  
●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
アースグリーン  
●サイズ: 
ELL  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
130  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)  
●肩幅(cm): 
54  
●袖丈(cm): 
59  
●着丈(cm): 
80  
●対応シーズン: 
年間  
●首廻り(cm): 
46  
●RED BOOKVol4ページ: 
623  

専用部品(オプション)

08972275
8001 長袖シャツ(年間)

ノーブランド

8001

1枚

アースグリーン/ELL

¥2,720

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34