間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

8006 ツータックワークパンツ(春夏)

 
注文コード
08972941
品番
8006
内容量
1本
参考基準価格
¥4,400
単価(税別)
¥2,290

 

●特長: 
伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。  

●仕様: 
ウエスト内側にエコマーク  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビー  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●サイズ(cm): 
82  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)  
●股下(cm): 
78  
●ウエスト(cm): 
82  
●対応シーズン: 
春夏  

専用部品(オプション)

08973501
☆8006 ツータックワークパンツ(春夏)(裾上げ)

ノーブランド

8006

1本

ネイビー/82

¥2,290

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34