ノーブランド
- ●特長:
- 伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。
- ●仕様:
- ウエスト内側にエコマーク
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●色:
- グレー
- ●タイプ:
- 裾上げ無し
- ●サイズ(cm):
- 70
- ●混率(%):
- ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)
- ●股下(cm):
- 78
- ●ウエスト(cm):
- 70
- ●対応シーズン:
- 春夏