曜日別特売
8006 ☆8006 ツータックワークパンツ(春夏用)(裾上げ) ノーブランド 08973921

8006 ☆8006 ツータックワークパンツ(春夏用)(裾上げ) ノーブランド 08973921
8006 ☆8006 ツータックワークパンツ(春夏用)(裾上げ) ノーブランド 08973921

☆8006 ツータックワークパンツ(春夏用)(裾上げ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
内容量
1本
注文コード
08973921
品番
8006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
FAX注文シートでもご注文いただけます。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
股下(cm)
78
グレー
サイズ(cm)
82
ウエスト(cm)
82
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)
対応シーズン
春夏
裾上げ
注意
※FAXでのご注文はコチラ
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0897392180060897336180068006 8006 ツータックワークパンツ(春夏用) アルトコーポレーション 089733618006 ツータックワークパンツ(春夏用)アルトコーポレーション1本
5,298
税込5,828
注文コードが統一されました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする