間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

8007 ツータックカーゴパンツ(春夏)

 
注文コード
08974061
品番
8007
内容量
1本
参考基準価格
¥5,000
単価(税別)
¥2,450

 

●特長: 
伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。  

●仕様: 
ウエスト内側にエコマーク
携帯電話ポケット付き  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビー  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●サイズ(cm): 
82  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)  
●股下(cm): 
78  
●ウエスト(cm): 
82  
●対応シーズン: 
春夏  

専用部品(オプション)

08974621
☆8007 ツータックカーゴパンツ(春夏)(裾上げ)

ノーブランド

8007

1本

ネイビー/82

¥2,450

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 電気工事
ベルトホールが少なすぎて、ズボンが落ちる
長岡電業 様(埼玉県) [2008-01-03]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
確かにこの商品はボタンホールが5つと少なめの部類に入る商品でした。属性として表記いたします。
また、ベルトでしたらローラーバックルタイプが下記にもございますので一度ご検討いただければ幸いです。<br>http://www.monotaro.com/g/00017560/


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34