工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電ドライバー
BLACK&DECKER
コードレスドライバー
当日出荷とは
注文コード
08989154
品番
CP300X
内容量
1個
参考基準価格
¥4,500
単価(税別)
¥2,980
数量:
●特長:
組み立て家具の組み立てに便利な六角軸ビット5本付
3時間充電でネジ締め約150本!作業量に合わせて充電時間を調節!誰でも使えるお手軽ドライバー
●用途:
ご家庭のちょっとしたDIY作業に最適!
●付属品:
2.5m六角軸ドリルビット
#1、#2、#3プラスビット×各1
#6、#8マイナスビット×各1
2.5、3、4、5、6mm六角軸ビット×各1
●電源(V):
3.6
●スイッチ:
トリガースイッチ
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
180
●最大トルク(N・m):
4
●チャック:
六角軸
●ドリルチャックd(mm):
6.35
●充電時間(時間):
6(満充電)
●充電池タイプ:
1.8Ah NiMH
●スピンドルロック機能:
自動
●RED BOOKVol4ページ:
541
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
棚等の収納家具
立掛け式の充電ができてこの価格なところが凄いです。
パワーも申し分なく、流線型の形状が持ちやすくてここ最近一番の買物でした!
[2008-10-06]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
コードレスドライバー
BLACK&DECKER
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF