間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
BLACK&DECKER

コードレスインパクトドライバー

 
注文コード
08989163
品番
SXR12
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥15,800

 

●特長: 
長時間の作業も疲れ知らずの、手にフィットする細軸グリップ採用!
1.7Ah高容量バッテリー搭載で作業量40%アップ!
新開発モニターとハンマーブロックの大型化により最大トルク135N.mハイパワーを実現!
バッテリー残量が一目で分かるバッテリー残量ゲージ付。
暗所での作業に大変便利なLEDライト付。
ビットの交換が簡単なスリーブチャック採用。
テクスネジもガンガン締め付け。  

●付属品: 
ツールボックス
急速充電器
1.7Ahスライダーパック電池×2  

●質量(kg): 
1.8  
●電源(V): 
12  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
0〜2700  
●打撃数(min-1[回/分]): 
0〜3000  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
159×83×258  
●穴あけ能力(mm) 木工: 
125  
●バッテリー: 
スライダー式  
●最大締付トルク(N・m): 
130  
●能力・普通ボルト径(mm): 
M12  
●バッテリー容量(Ah): 
1.7  
●充電時間(分): 
40  
●バッテリー数: 
2  
●RED BOOKVol4ページ: 
536  
●RED BOOK Vol4ベストセレクションページ: 
107  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34