間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立工機

コードレスインパクトドライバ

注文コード
08989181
品番
WH14DSL(2SLCK)(B)
内容量
1台
参考基準価格
¥55,800
単価(税別)
¥39,650

 

●特長: 
耐久性に優れた強力モーター搭載で連続作業に威力を発揮!
日立独自の「保護回路付」プロ仕様リチウムイオン電池搭載!
リチウムイオン電池の安全性を高め、長時間安定した性能を発揮。
「過負荷防止回路」…過負荷(使い過ぎ)に対応
「過放電防止回路」…過放電(使い過ぎ)に対応
「セル毎の電圧監視回路」…過充電(充電しすぎ)に対応
連続作業に強い高耐久力メカ&モーター!
コンピューター解析による最適設計!「衝撃吸収ダンパ」…締め付け時本体へかかる衝撃を吸収!
「最適冷却  

●用途: 
ボルトの連続締め付け、緩め作業に威力を発揮!  

●付属品: 
充電器(冷却機能付)
予備電池 ●No.2プラスビット●ケース  

●質量(kg): 
1.4  
●電圧(V): 
14.4  
●締付け能力: 
普通ボルト:M5〜M14
高力ボルト:M5〜M12
小ネジ:M4〜M8  

●蓄電池形名: 
BSL1430(冷却対応)  
●充電器形名: 
UC14YSL(冷却機能付)  
●充電時間(分): 
22  
●打撃数(min-1[打撃/分]): 
強:0〜3200
弱:0〜2400  

●最大トルク(Nm[kgf-cm]): 
強:145[1480]
弱:80[820]  

●六角軸二面幅(mm): 
6.35  
●回転数min-1[回/分]: 
強:0〜2600
弱:0〜2000  

●RED BOOKVol4ページ: 
538  
●RED BOOK Vol4ベストセレクションページ: 
106  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34