日立工機
- ●特長:
- 耐久性に優れた強力モーター搭載で連続作業に威力を発揮!
日立独自の「保護回路付」プロ仕様リチウムイオン電池搭載!
リチウムイオン電池の安全性を高め、長時間安定した性能を発揮。
「過負荷防止回路」…過負荷(使い過ぎ)に対応
「過放電防止回路」…過放電(使い過ぎ)に対応
「セル毎の電圧監視回路」…過充電(充電しすぎ)に対応
連続作業に強い高耐久力メカ&モーター!
コンピューター解析による最適設計!「衝撃吸収ダンパ」…締め付け時本体へかかる衝撃を吸収!
「最適冷却
- ●用途:
- ボルトの連続締め付け、緩め作業に威力を発揮!
- ●付属品:
- 充電器(冷却機能付)
予備電池 ●No.2プラスビット●ケース
- ●質量(kg):
- 1.4
- ●電圧(V):
- 14.4
- ●締付け能力:
- 普通ボルト:M5〜M14
高力ボルト:M5〜M12
小ネジ:M4〜M8
- ●蓄電池形名:
- BSL1430(冷却対応)
- ●充電器形名:
- UC14YSL(冷却機能付)
- ●充電時間(分):
- 22
- ●打撃数(min-1[打撃/分]):
- 強:0〜3200
弱:0〜2400
- ●最大トルク(Nm[kgf-cm]):
- 強:145[1480]
弱:80[820]
- ●六角軸二面幅(mm):
- 6.35
- ●回転数min-1[回/分]:
- 強:0〜2600
弱:0〜2000
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 538
- ●RED BOOK Vol4ベストセレクションページ:
- 106