曜日別特売
ACT +0.16 TM25×5×290 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08990292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACT +0.16 TM25×5×290 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08990292
ACT +0.16 TM25×5×290 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08990292

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード08990292品番ACT +0.16 TM25×5×290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,700
材質ハイス(HSS)溝数4呼びTM25P5全長L(mm)290精度+0.16案内長(mm)25シャンク径d(Φmm)19ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじ長さLc(mm)160角幅K(mm)15角長Lk(mm)18食付Lcf120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする