間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コニシ

ウルトラ多用途SU

注文コード
09140512
品番
4725
内容量
1本(120mL)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,260

 

●特長: 
今までにないスピード&接着性能。ウルトラ多用途な接着剤
幅広い被着体に対応する多用途性を実現
熱、水、ショックに強い
新ポリマー採用で今までにない速硬化と接着性能を実現
無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい  

●用途: 
金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。
●屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に
●バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け  

●成分: 
シリル化ウレタン樹脂(100%)  
●注意: 
※ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・貴金属・高価格品には装着できません。  

●色: 
ブラック  
●種類: 
化学反応形接着剤  
●改正建築基準法(JAIA対応): 
F☆☆☆☆  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●危険物の含有量: 
120ml  
●RED BOOKVol4ページ: 
419  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ボンドG17

コニシ

商品点数:1

¥330

アロンアルファ (プロ用耐衝撃)

コニシ

商品点数:1

¥755

空砥ぎペーパー

BOSS

商品点数:8

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 製品の接着
部品同士の接着
他の接着剤では接着が難しかった物も容易に接着でき使いやすい
[2008-01-29]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34