シブヤ
- ●特長:
- ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
- ●用途:
- 道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取
冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ
ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴き穿孔
レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ
その他鉄筋コンクリートの穿孔全般
- ●仕様:
- 薄刃1本物
呼径100mm以上のビットにはカントレタイプ採用
呼径107mm以上のビットは内径50mm、呼径106mmのビットは内径100mmのテスト用コア採取(テストピース)サイズです。
- ●適合機種:
- TS-182,252
- ●有効長(mm):
- 300
- ●取付ネジ径:
- Aロットネジ