間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
シブヤ

ダイモドリルブルービット

注文コード
09141395
品番
130
内容量
1本
参考基準価格
¥58,000
単価(税別)
¥42,050

 

●特長: 
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。  

●用途: 
道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取
冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ
ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴き穿孔
レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ
その他鉄筋コンクリートの穿孔全般  

●仕様: 
薄刃1本物
呼径100mm以上のビットにはカントレタイプ採用
呼径107mm以上のビットは内径50mm、呼径106mmのビットは内径100mmのテスト用コア採取(テストピース)サイズです。  

●適合機種: 
TS-182,252  
●有効長(mm): 
300  
●取付ネジ径: 
Aロットネジ  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34