goot
- ●特長:
- プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
- ●用途:
- 紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
- ●付属品:
- グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)
- ●仕様:
- 安全ヒューズ内蔵
- ●注意:
- ※フッ素樹脂、テフロン、シリコン、ポリプロレン、ポリエチレン、軟質塩ビ、その他熱に弱い素材は接着できません。
- ●寸法(mm):
- 185×155
- ●質量(g):
- 220
- ●タイプ:
- トリガータイプ
- ●電源(V):
- AC100
- ●消費電力(W):
- 14
- ●使用温度(℃):
- スティック:160
- ●電源コード(m):
- 約1.5
- ●硬化時間(分):
- 約1〜4
- ●発熱体:
- PTCヒーター
- ●適合径(Φmm):
- スティック:11
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 438