間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
goot

ホットスティック HB-80用

注文コード
09142147
品番
HB-100S
内容量
1袋(100g)
参考基準価格
¥450
単価(税別)
¥388

 

●特長: 
スティックは溶剤を含まない100%固形分。
接着した 所を再加熱すると取り外すことが可能です。  

●用途: 
HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。  

●成分: 
エチレン酢酸ビニル共重合体(50〜60%)
炭化水素系樹脂(40〜50%)  

●適合: 
ホットボンドHB-80  
●長さ(mm): 
100  
●色: 
クリア  
●外径(Φmm): 
11  
●収納本数(本): 
10  
●溶解温度(℃): 
80  
●RED BOOKVol4ページ: 
438  

その他関連商品

09142131
ホットボンド

goot

HB-80

1台

-

¥1,890

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ホットボンド

goot

商品点数:1

¥1,890

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34