間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スイデン

アクアスイファン

注文コード
09143251
品番
SW-400
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥95,800

 

●特長: 
水が蒸発するときに奪う気化熱により、周囲の温度よりも最高で約8℃も低い冷風を送ります。自然風に近い気持ちのよい風が身体にやさしいと評判です。風量が多く、排熱を出しませんので、グ〜ンと用途が広がります。冷媒をまったく使わず、水の気化熱で涼しい風を送るので、環境破壊も皆無。人にも環境にもやさしい冷風扇です。
送風は左右方向自動スイング機能付きです。
エアコンよりも省電力で、手軽に冷風が楽しめます。  

●用途: 
工場に、農業用に。豊富な水量により大量の気化熱を発生し、ファンでの涼風効果に温度的な冷風効果をプラスして、体感温度を驚くほどにグ〜ンと下げます。  

●注意: 
※周囲の湿度・温度・環境により冷却性能は変化します。特に温度は性能に大きく関係します。  

●種別: 
冷風扇  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電源(V): 
単相100  
●本体質量(kg): 
54  
●運転範囲(室温℃)(湿度%): 
室温:40℃まで  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
550×550×1100  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
170/230  
●運転音(dB): 
最大70(60Hz)  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34