間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機

アルカリ乾電池

注文コード
09144633
品番
LR6K/4S
内容量
1パック(4本入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥100

 

●特長: 
長持ちパワー。  

●質量(g): 
96  
●タイプ: 
単3形  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜60  
●電圧(V): 
1.5  
●直径×長さL(Φmm×mm): 
14.5×50.5  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アルカリ乾電池

三菱電機

商品点数:2

¥100〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥272

アルカリ乾電池

パナソニック(Panasonic)

商品点数:1

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 懐中電灯・テスターなど
価格がサイコー! 
[2008-12-04]

満足度:
用途: 測定器用
安くて長持ち問題無し!
高木電気管理事務所 様(岩手県) [2008-11-23]

満足度:
用途: 時計の電池に使っています
値段が安くていいです
[2008-10-01]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34