間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機

アルカリ乾電池

注文コード
09144642
品番
LR03K/4S
内容量
1パック(4本入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥100

 

●特長: 
長持ちパワー。  

●質量(g): 
48  
●タイプ: 
単4形  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜60  
●電圧(V): 
1.5  
●直径×長さL(Φmm×mm): 
10.5×44.5  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アルカリ乾電池

パナソニック(Panasonic)

商品点数:1

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: テレビ、エアコン等のリモコン用
電池の持ちも普通でした。
[2008-09-11]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34