SMC

※代表画像です
- ●特長:
- 同一方向のチューブ同士の接続に使用。
- ●材質:
- ボディ:C3604BD、PBT、PP
打込みハーフ:C3604BD(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604BD、POM
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
- ●色:
- ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
- ●質量(g):
- 3
- ●適合チューブ外径(Φmm):
- 4
- ●寸法L(mm):
- 32.5
- ●有効断面積(mm2):
- ナイロン:5.6
ウレタン:4
- ●最高使用圧力(MPa):
- 1.0
- ●寸法D(Φmm):
- 10.4(最大径)
- ●寸法M(mm):
- 16
- ●使用流体:
- 空気、一般工業用水
- ●適合チューブ:
- 材質:ナイロン、ポリウレタン
- ●保証耐圧力(MPa):
- 3.0
- ●使用真空圧力:
- -100kPa
- ●周囲温度および使用流体温度(℃):
- -5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1062