間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SMC

チーズ

※代表画像です
 
注文コード
09145114
品番
KQ2T04-00
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥365

 

●特長: 
両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。  

●材質: 
ボディ:C3604BD、PBT、PP
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604BD、POM
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR  

●色: 
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー  

●質量(g): 
7  
●適合チューブ外径(Φmm): 
4  
●寸法L(mm): 
18  
●有効断面積(mm2): 
ナイロン:6.4
ウレタン:4.4  

●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●寸法D(Φmm): 
10.4(最大径)  
●寸法M(mm): 
16  
●使用流体: 
空気、一般工業用水  
●寸法Q(mm): 
4.5  
●適合チューブ: 
材質:ナイロン、ポリウレタン  
●保証耐圧力(MPa): 
3.0  
●使用真空圧力: 
-100kPa  
●周囲温度および使用流体温度(℃): 
−5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1063  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハーフユニオン

SMC

商品点数:6

¥260〜

ストレート

SMC

商品点数:12

¥278〜

蝶ナット2種(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:7

¥900

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34