間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
クリスタルガイザー

クリスタルガイザー500ml

  
注文コード
09146611
品番
-
内容量
1ケース(500ml×24本入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,280

 

●特長: 
●湧き水をその場でボトリングした大自然の恵み
カリフォルニア州北部に位置する、マウントシャスタが水源になります。マウントシャスタのふもとにある採水地から年間を通して常に9〜10℃に保たれた天然水が湧き出ており、その湧き水をその場でボトリングしたのが、クリスタルカイザーです。新鮮さ、純水さ、美しさを保ったピュアウォーターです。
●高度な除菌・殺菌システム
最新鋭の設備による、高度な除菌・殺菌システムでさらなる安心を保障。  

●成分: 
100mLあたり
エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物:0
ナトリウム:1.13mg
カルシウム:0.64mg
マグネシウム:0.54mg
カリウム:0.18mg
バナジウム:5.5μg  

●注意: 
※並行輸入(アメリカ仕様)  

●タイプ: 
500mLペットボトルタイプ  
●生産国: 
アメリカ  
●RED BOOKVol4ページ: 
1579  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥500
沖縄地方1個〜¥1,500
離島1個〜¥1,500
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

緑茶

ジャスティス

商品点数:2

¥1,950〜

烏龍茶

ジャスティス

商品点数:2

¥1,950〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34