カシオ計算機
- ●特長:
- ●日本全国対応:福島(40kHz)・九州(60kHz)両局対応モデル(自動選局)
●電波受信機能:自動受信/手動受信
●自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY)
●電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)
●電波受信インジケーター(電波受信状態レベル表示)
- ●仕様:
- 温度計・湿度計付
- ●注意:
- ※電波受信を行われない場合は、通常のクオーツ精度(月差±30秒以内)で動作します。
- ●色:
- 白木目調
- ●質量(g):
- 2100
- ●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
- 357×357×59
- ●周波数(kHz):
- 40/60
- ●機能:
- ●温度計測機能(最高/最低温度表示(今日、前日))
●湿度計測機能(最高/最低湿度表示(今日、前日))
●時報:正時にウエストミンスターチャイム、または野鳥のさえずりで報知(常時点灯ライト設定時間を除く)、野鳥のさえずり(7種類からランダムに報音)、音量調整3段階
野鳥のさえずり7種類(アカショウビン、カッコウ、コルリ、ウグイス、クロツグミ、ホオジロ、イカル)
●秒針停止機能(常時点灯ライトON/時報ON時)
●月・日・曜日表示
●フルオートカレンダー
●LEDライト(常時点灯ライト機能付き(明るさ設定(強/弱)))
- ●使用電池:
- アルカリ乾電池単2形×4
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1562