IZUMI
- ●特長:
- ・吸込みと吹き出しの2通りの使い方が可能
・サイクロン式なのでパワフル
・ソファやベッドなどを掃除する際に便利なエアー回転ブラシが付属
・肩掛けベルト付なので階段や狭い通路などでも手軽にクリーニング
- ●付属品:
- ブラシノズル、エアー回転ブラシ、肩かけベルト、吹出しホース、すきまノズル、お手入れブラシ
- ●色:
- シャンパンゴールド
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●電源(V):
- AC100
- ●消費電力(W):
- 560
- ●本体質量(kg):
- 2.1
- ●吸込仕事率(W):
- 100
- ●集塵容量(L):
- 約0.5
- ●電源コード(m):
- 5
- ●外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
- 325×215×220
- ●運転音(dB):
- 約75
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 814