間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ピスコ(PISCO)

チューブフィッティングエルボ

※代表画像です
 
注文コード
09147022
品番
PL16-03
内容量
1個
参考基準価格
¥1,240
単価(税別)
¥880

 

●特長: 
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。  

●用途: 
ねじとチューブの接続  

●仕様: 
管用テーパーねじ部:シーロック加工  
●材質: 
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)  

●質量(g): 
81  
●適合チューブ外径(Φmm): 
16  
●形式: 
エルボ  
●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●寸法L(mm): 
53.2  
●寸法H(mm): 
22(対辺)  
●使用圧力範囲(MPa): 
0〜0.9  
●有効断面積(mm2): 
80.2  
●寸法A(mm): 
11  
●寸法D(Φmm): 
16  
●オリフィス径(Φmm): 
11  
●寸法E(mm): 
33.1  
●ねじ寸法: 
R3/8  
●寸法B(mm): 
47  
●寸法C(mm): 
24.1  
●使用流体: 
空気
水[使用温度:0〜60℃、使用圧力:0〜0.3MPa、ウォーターハンマー(衝撃流)等無き事、インサートリング(チューブ内径保護リング)は、必ず装着してください。]  

●使用真空圧力: 
-100kPa  
●寸法P(Φmm): 
25  
●RED BOOKVol4ページ: 
1060  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ロングエルボ

ピスコ(PISCO)

商品点数:7

¥312〜

ストレート

MonotaRO

商品点数:5

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34