ピスコ(PISCO)

※代表画像です
- ●特長:
- Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
- ●仕様:
- 管用テーパーねじ部:シーロック加工
- ●材質:
- 金属本体:SUS303相当
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート
ロック爪:ステンレス
開放リング:ポリアセタール
ガイドリング:SUS303相当
弾性体スリーブ:ニトリルゴム
Oリング:ニトリルゴム
- ●質量(g):
- 20
- ●適合チューブ外径(Φmm):
- 6
- ●形式:
- エルボ
- ●使用温度範囲(℃):
- 0〜60
- ●寸法L(mm):
- 28.2
- ●寸法H(mm):
- 14(対辺)
- ●有効断面積(mm2):
- 10
- ●最高使用圧力(MPa):
- 1.0
- ●寸法A(mm):
- 11
- ●寸法D(Φmm):
- 6
- ●寸法E(mm):
- 19.8
- ●ねじ寸法:
- R1/4
- ●寸法B(mm):
- 28
- ●寸法C(mm):
- 16.8
- ●使用流体:
- 空気
水[水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。水使用の際はインサートリングを必ず使用してください。]
- ●使用真空圧力:
- -100kPa
- ●寸法P(Φmm):
- 12.5