間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ピスコ(PISCO)

ユニオンストレート

※代表画像です
 
注文コード
09147311
品番
SPU6
内容量
1個
参考基準価格
¥1,410
単価(税別)
¥1,001

 

●特長: 
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。  

●材質: 
金属本体:SUS303相当
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート
ロック爪:ステンレス
開放リング:ポリアセタール
ガイドリング:SUS303相当
弾性体スリーブ:ニトリルゴム
Oリング:ニトリルゴム  

●質量(g): 
6.2  
●適合チューブ外径(Φmm): 
6  
●形式: 
ユニオンストレート  
●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●有効断面積(mm2): 
12.5  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●寸法D(Φmm): 
6  
●寸法B(mm): 
34.9  
●寸法C(mm): 
17  
●使用流体: 
空気
水[水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。水使用の際はインサートリングを必ず使用してください。]  

●使用真空圧力: 
-100kPa  
●寸法P(Φmm): 
12.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34