ピスコ(PISCO)

六角穴付ストレート

※代表画像です
 
注文コード
09147905
品番
POC6-02
内容量
1個
参考基準価格
¥260
単価(税別)
¥185

 

●特長: 
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。  

●用途: 
ねじとチューブの接続  

●仕様: 
管用テーパーねじ部:シーロック加工  
●材質: 
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
開放リング:ポリアセタール(POM)  

●質量(g): 
15  
●適合チューブ外径(Φmm): 
6  
●形式: 
六角穴付ストレート  
●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●寸法L(mm): 
16.5  
●寸法H(mm): 
4(対辺)  
●有効断面積(mm2): 
11  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●寸法A(mm): 
11  
●寸法D(Φmm): 
6  
●ねじ寸法: 
R1/4  
●寸法B(mm): 
22.6  
●寸法C(mm): 
17  
●使用流体: 
空気
水[使用温度:0〜60℃、使用圧力:0〜0.3MPa、ウォーターハンマー(衝撃流)等無き事、インサートリング(チューブ内径保護リング)は、必ず装着してください。]  

●使用真空圧力: 
-100kPa  
●寸法P(Φmm): 
14  
●RED BOOKVol4ページ: 
1059  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

プラグ

ピスコ(PISCO)

商品点数:5

¥71〜

チューブフィッティングエルボ

ピスコ(PISCO)

商品点数:21

¥206〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34